Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-PR-AC-235 Plastic Rod, 2 Ft Plastic Length, White, Opaque, 9, 600 Psi Tensile Strength | CP6UZX 60TP85

GRAINGER BULK-PR-AC-235 Plaststav, 2 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 9, 600 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CP6UZX Modell: BULK-PR-AC-235Korsreferens: 60TP85

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PR-AC-235 Plaststav, 2 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 9, 600 psi draghållfasthet
685SEK /enhet