Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-RS-BHS50-169 Buna-N Strip, 3/4 Inch X 10 Ft, 0.125 Inch Thickness, 50A, Acrylic Adhesive Backed, Black | CP8ERB 56DJ57

GRAINGER BULK-RS-BHS50-169 Buna-N Strip, 3/4 tum X 10 fot, 0.125 tum tjocklek, 50A, akryllimbaksida, svart

Finns i lager
Artikel: CP8ERB Modell: BULK-RS-BHS50-169Korsreferens: 56DJ57

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-RS-BHS40-197 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZJ 56AV10 BULK-RS-BHS40-197Rulla706SEK
GRAINGER BULK-RS-H40-197 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZK 56AK86 BULK-RS-H40-197Rulla514SEK
GRAINGER BULK-RS-BHS50-197 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 50A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZL 56AV20 BULK-RS-BHS50-197Rulla671SEK
GRAINGER BULK-RS-BHS70-197 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZM 56AV40 BULK-RS-BHS70-197Rulla616SEK
GRAINGER BULK-RS-H40-198 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.0625 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZN 56AK87 BULK-RS-H40-198Rulla800SEK
GRAINGER BULK-RS-BHS40-198 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.0625 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZP 56AV11 BULK-RS-BHS40-198Rulla1 142 kr
GRAINGER BULK-RS-BHS50-198 Buna-N-rulle, 12 tum X 10 fot, 0.0625 tum tjocklek, 50A, slät baksida, svart, slät | CP7ZZQ 56AV21 BULK-RS-BHS50-198Rulla1 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-RS-BHS50-169 Buna-N Strip, 3/4 tum X 10 fot, 0.125 tum tjocklek, 50A, akryllimbaksida, svart
385SEK /enhet