GRAINGER BULK-RT-P40-34 Rubber Tubes, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F To 200 Deg F | CR3EVV 784YJ9

GRAINGER BULK-RT-P40-34 gummirör, rör, standard, ogenomskinliga, svarta, 40A, 0 grader F till 200 grader F

Finns i lager
Artikel: CR3EVV Modell: BULK-RT-P40-34Korsreferens: 784YJ9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3194
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER BULK-RT-P40-7 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KAZ 784YG4 BULK-RT-P40-76 602 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-43 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBA 784YK6 BULK-RT-P40-43800SEK
GRAINGER BULK-RT-P40-47 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBB 784YL0 BULK-RT-P40-471 047 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-36 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBC 784YK1 BULK-RT-P40-363 121 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-40 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBD 784YK4 BULK-RT-P40-40979SEK
GRAINGER BULK-RT-P40-55 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBE 784YL8 BULK-RT-P40-551 559 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-12 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBF 784YG9 BULK-RT-P40-126 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-RT-P40-34 gummirör, rör, standard, ogenomskinliga, svarta, 40A, 0 grader F till 200 grader F
4 289 kr /enhet