GRAINGER BULK-RT-P60-19 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 60A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KDP 784YN6

GRAINGER BULK-RT-P60-19 gummirör, rör, standard, ogenomskinliga, svarta, 60A, 0 grader F till 200 grader F

Finns i lager
Artikel: CQ4KDP Modell: BULK-RT-P60-19Korsreferens: 784YN6

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.365
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER BULK-RT-P40-7 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KAZ 784YG4 BULK-RT-P40-76 602 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-43 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBA 784YK6 BULK-RT-P40-43800SEK
GRAINGER BULK-RT-P40-47 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBB 784YL0 BULK-RT-P40-471 047 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-36 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBC 784YK1 BULK-RT-P40-363 121 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-40 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBD 784YK4 BULK-RT-P40-40979SEK
GRAINGER BULK-RT-P40-55 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBE 784YL8 BULK-RT-P40-551 559 kr
GRAINGER BULK-RT-P40-12 Gummirör, Tube, Std, Opaque, Black, 40A, 0 Deg F Till 200 Deg F | CQ4KBF 784YG9 BULK-RT-P40-126 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-RT-P60-19 gummirör, rör, standard, ogenomskinliga, svarta, 60A, 0 grader F till 200 grader F
8 007 kr /enhet