Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER CBRS15BLK Uttag, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Svart, 2 Poler, Skruvterminaler, Std Resist | CP8XUU 52HD55

GRAINGER CBRS15BLK-uttag, duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, svart, 2 poler, skruvterminaler, standardresist

Finns i lager
Artikel: CP8XUU Modell: CBRS15BLKKorsreferens: 52HD55

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 5679 Flänsförsedd uttag, Enkel, 6-15R, 15 A, 250 VAC, Vit, 2 poler, skruvterminaler | CP8XTL 49YY62 5679Flänsad behållare417SEK
GRAINGER 5479 Flänsförsedd uttag, enkel, 6-20R, 20 A, 250 VAC, Vit, 2 poler, skruvterminaler | CP8XTM 52HC29 5479Flänsad behållare554SEK
GRAINGER 62174 GFCI-uttag, duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, elfenben, 2 poler, skruvterminaler | CP8XTN 492P66 62174GFCI-behållare259SEK
GRAINGER 62167 GFCI-uttag, duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, vit, 2 poler, skruvterminaler, standardmotstånd | CP8XTP 492P64 62167GFCI-behållare469SEK
GRAINGER 2097TRBK Strömingång, 5-20R, 20 A, 125V AC, Svart, 2 poler, Skruvterminaler, Återhämtningssäker | CP8XTQ 56FN22 2097TRBKStröminlopp797SEK
GRAINGER 2097TRGCC4 Strömingång, 5-20R, 20 A, 125V AC, grafit, 2 poler, skruvterminaler, manipulationssäker | CP8XTR 56FN27 2097TRGCC4Ströminlopp1 050 kr
GRAINGER 2097TRLA Strömingång, 5-20R, 20 A, 125V AC, Light Mandel, 2 Poler, Skruvterminaler | CP8XTT 56FN23 2097TRLAStröminlopp837SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER CBRS15BLK-uttag, duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, svart, 2 poler, skruvterminaler, standardresist
60SEK /enhet