Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial | AG2TYL 32FX38

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial

Finns i lager
Artikel: AG2TYL Modell: FLEX-5PKorsreferens: 32FX38
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
64 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrag-till-slag-verktyg
Luftintag102 psi
CFM per stroke0.21
ByggAluminium
Diameter4 21 / 64 "
DutyIndustri
Höjd10 29 / 64 "
Infoga storlek6-32 to 3/8-16
Längd10 15 / 64 "
Max. Tryck101.5 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft5000 lb.
Slaglängd0.275 "
Verktygsvikt4.2 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.772
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8467195090

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "och 1/2")
    • Rivet Nut Dia. (17/64 "till 17/32")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial
64 806 kr /enhet