Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER G15-60F-12X12 Plåtlager 12 Bredd 12 Längd 0.060 Tjock | AH2WNL 30FZ78

GRAINGER G15-60F-12X12 Arklager 12 Bredd 12 Längd 0.060 Tjockt

Finns i lager
Artikel: AH2WNL Modell: G15-60F-12X12Korsreferens: 30FZ78
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Slagstyrka (kg)3 lb.
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.500 "
MaterialPTFE
Material TypStandardvärdet
Max. Temp.500
Min. Temp. Betyg-400
Driftstemp. Räckvidd-400 grader till 500 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek0.06 "
Tjocktolerans+/- 0.006 "
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Plastegenskaper: Slitbeständig, Kemisk / Korrosionsbeständig, Elektriska applikationer, FDA-godkänd, Flamhämmande, Slagtålig, Fuktbeständig, Yta utan friktion, Oljebeständig, UV-tolerant, Slitagematerial

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
GRAINGER G15-60F-6X5 Arkmaterial 6 Bredd 5 Fotlängd 0.060 Tjock | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft.0.06 "+/- 0.006 "6"2 104 kr
GRAINGER G15-60F-6X10 arkmaterial 6 bredd 10 fotlängd 0.060 tjock | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"3 901 kr
GRAINGER G15-60F-6X25 Arkmaterial 6 Bredd 25 Fotlängd 0.060 Tjock | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"9 511 kr
GRAINGER G15-60F-6X50 arkmaterial 6 bredd 50 fot längd 0.060 tjock | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"18 952 kr
GRAINGER G15-60F-12X5 Arkmaterial 12 Bredd 5 Fotlängd 0.060 Tjock | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "3 901 kr
GRAINGER G15-60F-12X10 Arkmaterial 12 Bredd 10 Fotlängd 0.060 Tjock | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "7 989 kr
GRAINGER G15-60F-12X25 Arkmaterial 12 Bredd 25 Fotlängd 0.060 Tjock | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "18 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER G15-60F-12X12 Arklager 12 Bredd 12 Längd 0.060 Tjockt
686SEK /enhet