Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER HCI503103250NA-050T Insexskruv, klass 5 5/16-18X3-1/4, 50PK | AG6RXD 46F542

GRAINGER HCI503103250NA-050T Sexkantsskruv, klass 5 5/16-18X3-1/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG6RXD Modell: HCI503103250NA-050TKorsreferens: 46F542
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
542SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Finishzink
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet3.25 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.701
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER HCI503103250NA-050T Sexkantsskruv, klass 5 5/16-18X3-1/4, 50PK
542SEK /packa