EDWARDS SIGNALING Lågspänningsknappar


Filter
Diameter: 5 / 8 "
StilModellKontaktbetygSpänningsvärde
A
634
-48 VAC
RFQ
A
635
-48 VAC
RFQ
B
620
8 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC
RFQ
C
691-W
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
694-W
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
694-B
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
695-B
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
695-W
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
690-W
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C
692-W
12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
B
621
24VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?