Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER HCI505602250NA-025T Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12X2-1/4, 10PK | AG6RXH 46F548

GRAINGER HCI505602250NA-025T Sexkantsskruv, klass 5 9/16-12X2-1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG6RXH Modell: HCI505602250NA-025TKorsreferens: 46F548
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
4 307 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek9/16 "-12
Finishzink
Grade5
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8415
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER HCI505602250NA-025T Sexkantsskruv, klass 5 9/16-12X2-1/4, 10PK
4 307 kr /packa