BUSSMANN Klass RK1 säkringar: Serie KTN-R


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Klass: RK1 , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A2K-R , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Fart: Snabbt agerande
StilModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
KTN-R-250
Blade2 1 / 16 "250200kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC10 482 SEK
B
KTN-R-400
Blade2 1 / 16 "400200kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC13 278 SEK
C
KTN-R-30
Cylindrisk9 / 16 "30200kA vid 250 VAC2"250 VAC594 SEK
D
KTN-R-50
Cylindrisk2 1 / 16 "50200kA vid 250 VAC8.625 "250 VAC1 267 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?