Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER HCI507502250NA-025T Hex Cap Screw Grade 5 3/4-10X2-1/4, 5PK | AG6RXB 46F540

GRAINGER HCI507502250NA-025T Sexkantsskruv, klass 5 3/4-10X2-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG6RXB Modell: HCI507502250NA-025TKorsreferens: 46F540
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Finishzink
Grade5
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)3.02
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER HCI507502250NA-025T Sexkantsskruv, klass 5 3/4-10X2-1/4, 5PK
284SEK /packa