Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Plate Caster, Swivel, 150 Lbs. Load Rating, 6 5/16 Inch Wheel Dia. | CH6QAK 487G37

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Platthjul, svängbar, 150 pund. Belastningsgrad, 6 5/16 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6QAK Modell: L-VW 162R-FI-SGKorsreferens: 487G37

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Bearing TypeRoller
Broms typTotal Lock-broms
FärgGrå
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Hårdhet50 ShoreA
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd2 15 / 16 "x 4 1 / 8"
Ladda betyg150 Ibs
Monteringsbult Dia.7 / 16 "
Monteringshöjd7 11 / 16 "
Monteringsplatta4 5 / 16 "x 5 1 / 2"
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Driftstemp. Räckvidd-15 till 160 grader F
Utvändigt bultavstånd3 5 / 32 "x 4 9 / 64"
Plate Storlek5 1 / 2 "x 4 5 / 16"
Raceway typDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek1 3 / 16 "
BanaRäfflad
Hjuldiameter6 5 / 16 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
URSPRUNGSLANDTyskland

Produktinformation:

    • Med platta fria hjul

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Platthjul, svängbar, 150 pund. Belastningsgrad, 6 5/16 tums hjuldiameter.
1 629 kr /enhet