GRAINGER LH50-0LAAA Automatisk dräneringsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek cykeltid | AJ2GLL 49T493

GRAINGER LH50-0LAAA automatisk dräneringsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek cykeltid

Finns i lager
Artikel: AJ2GLL Modell: LH50-0LAAAKorsreferens: 49T493

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dräneringsventil
Body MaterialAluminium
Skålkapacitet1.25 pt.
Cykeltid10 sek.
Max. Tryck200 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC40 psi
Driftstemp. Räckvidd33 till 170 grader F
Övergripande djup9.75 "
Totala höjden7.5 "
Total bredd8.25 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för kompressortillämpningar upp till 100 hk; unik design säkerställer igensättning
    • Idealisk för användning i luftbehållartankar, intercoolers, efterkylare, torktumlare, separatorer, filter och droppben
    • Har helt automatisk drift utan timer eller manuella inställningar
    • Drivs av tryckluft, vilket undviker behovet av elektriska ledningar och anslutningar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER LH50-0LAAA automatisk dräneringsventil, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 sek cykeltid
5 564 kr /enhet