Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.040.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M4 x 0.70, 55mm Längd, 100PK | AH7THZ 38CV99

GRAINGER M07000.040.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M4 x 0.70, 55 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7THZ Modell: M07000.040.0055Korsreferens: 38CV99 / 164F71
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
379SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypCylindrisk
Längd55mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5954
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.040.0055 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M4 x 0.70, 55 mm längd, 100PK
379SEK /packa