Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.220.0210 Insexhuvud Cap Skruv Klass 12.9 Stål M22 x 2.50x210mm | AH7TLD 38CW50

GRAINGER M07000.220.0210 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M22 x 2.50x210 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TLD Modell: M07000.220.0210Korsreferens: 38CW50 / 164G22
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM22-2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.33mm
Huvudhöjd22mm
Head TypCylindrisk
Längd210mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M22
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7191
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.220.0210 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M22 x 2.50x210 mm
805SEK /enhet