RED HAT Solenoidventil för luft och bränsle


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 32 grader till 125 grader F. , Kroppsmaterial: Aluminium , Spoleisoleringsklass: F , Hz: 50/60 , Max. Vätsketemperatur: 125 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Tätningsmaterial: NBR , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 110 / 120 VAC
StilModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris (ex moms)
A
EF8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed10.15 303 SEK
A
8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed10.13 185 SEK
A
8215G010
4.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normally Closed10.13 257 SEK
A
8215G020
4.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed10.13 025 SEK
A
8215G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt Öppen10.15 375 SEK
B
8215C053CSA
6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normalt Öppen15.48 614 SEK
B
8215C063CSA
6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normalt Öppen15.49 931 SEK
C
8215B060CSA
6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normally Closed15.46 122 SEK
C
8215B070CSA
6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normally Closed15.46 905 SEK
C
8215B050CSA
6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normally Closed15.45 980 SEK
B
8215C073CSA
6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normalt Öppen15.411 462 SEK
C
8215B080CSA
7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normally Closed15.410 145 SEK
B
8215C083CSA
7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt Öppen15.414 523 SEK
C
8215A040CSA
10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normally Closed28.220 472 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?