Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.240.0340 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M24 x 3.00x340mm | AH7TLL 38CW57

GRAINGER M07000.240.0340 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M24 x 3.00x340 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TLL Modell: M07000.240.0340Korsreferens: 38CW57 / 164G29

Få det Maj 16, Torsdag
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd24mm
Head TypCylindrisk
Längd340mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC85mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2848
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.240.0340 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M24 x 3.00x340 mm
414SEK /enhet