Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.240.0360 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M24 x 3.00x360mm | AH7TLM 38CW58

GRAINGER M07000.240.0360 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M24 x 3.00x360 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TLM Modell: M07000.240.0360Korsreferens: 38CW58 / 164G30
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd24mm
Head TypCylindrisk
Längd360mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC85mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3959
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.240.0360 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M24 x 3.00x360 mm
492SEK /enhet