Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.270.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M27 x 3.00, 70mm Length, 5PK | AH7TLT 38CW63

GRAINGER M07000.270.0070 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M27 x 3.00, 70 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TLT Modell: M07000.270.0070Korsreferens: 38CW63 / 164G35
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
1 018 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM27 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.40mm
Huvudhöjd27mm
Head TypCylindrisk
Längd70mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M27
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.270.0070 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M27 x 3.00, 70 mm längd, 5PK
1 018 kr /packa