Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.330.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M33 x 3.50x120mm | AH7TML 38CW80

GRAINGER M07000.330.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M33 x 3.50x120 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TML Modell: M07000.330.0120Korsreferens: 38CW80

Få det Maj 14, Tisdag
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM33-3.5
Drivstorlek24mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.50mm
Huvudhöjd33mm
Head TypCylindrisk
Längd120mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M33
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1012
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.330.0120 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M33 x 3.50x120 mm
299SEK /enhet