Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.420.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M42 x 4.50x160mm | AH7TNH 38CX01

GRAINGER M07000.420.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M42 x 4.50x160 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TNH Modell: M07000.420.0160Korsreferens: 38CX01 / 164G69
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM42 x 4.5
Drivstorlek32mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.63mm
Huvudhöjd42mm
Head TypCylindrisk
Längd160mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M42
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC130mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.381
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.420.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M42 x 4.50x160 mm
483SEK /enhet