CHANNELLOCK Skiftnyckel


Filter
StilModellFinishHandleKäftkapacitetMaterialTotal längdPris (ex moms)
A
804N
Svart fosfatVanligt grepp1 / 2 "Legerat stål4.5 "340 SEK
B
818N
Svart fosfatVanligt grepp2.125 "Legerat stål18 "2 088 SEK
C
808NW
Svart fosfatVanligt grepp1.187 "Legerat stål8"398 SEK
D
810NW
Svart fosfatVanligt grepp1-13 / 32 "Legerat stål10 "512 SEK
E
812NW
Svart fosfatVanligt grepp1.5 "Legerat stål12 "722 SEK
F
815N
Svart fosfatVanligt grepp1-21 / 32 "Legerat stål15 "1 137 SEK
G
806NW
Svart fosfatVanligt grepp3 / 32 "Legerat stål6.25 "349 SEK
H
824
kromVanligt grepp2.437 "Legerat stål24 "4 140 SEK
I
810W
kromVanligt grepp1.375 "Chrome Vanadin Stål10 "589 SEK
I
806W
kromVanligt grepp1"Chrome Vanadin Stål6"392 SEK
J
812WCB
kromKuddgrepp1.5 "Legerat stål12 "892 SEK
K
808WCB
kromKuddgrepp1.187 "Legerat stål8"587 SEK
L
810WCB
kromKuddgrepp1-13 / 32 "Legerat stål10 "735 SEK
M
815
kromVanligt grepp1-21 / 32 "Legerat stål15 "1 153 SEK
N
806WCB
kromKuddgrepp3 / 32 "Legerat stål6.25 "504 SEK
I
808W
kromVanligt grepp1.156 "Chrome Vanadin Stål8"455 SEK
O
818
kromVanligt grepp2.125 "Legerat stål18 "2 274 SEK
P
812W
kromVanligt grepp1.5 "Legerat stål12 "743 SEK
Q
6WCB
kromKuddgrepp1-5 / 16 "Chrome Vanadin Stål6"567 SEK
Q
8WCB
kromKuddgrepp1.5 "Chrome Vanadin Stål8"671 SEK
R
804
kromVanligt grepp1 / 2 "Legerat stål4.5 "331 SEK
S
830
Satin ChromeVanligt grepp3"Chrome Vanadin Stål30 "8 476 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?