Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.480.0200 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x200mm | AH7TNV 38CX12

GRAINGER M07000.480.0200 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M48 x 5.00x200 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TNV Modell: M07000.480.0200Korsreferens: 38CX12 / 164G80
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
896SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM48 x 5
Drivstorlek36mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.72mm
Huvudhöjd48mm
Head TypCylindrisk
Längd200mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M48
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC150mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7652
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.480.0200 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M48 x 5.00x200 mm
896SEK /enhet