Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.060.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M6 x 1.00, 25mm Längd, 100PK | AH7TPQ 38CX31

GRAINGER M07030.060.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M6 x 1.00, 25 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TPQ Modell: M07030.060.0025Korsreferens: 38CX31
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
403SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd4mm
Head TypLåg
Längd25ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.060.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M6 x 1.00, 25 mm längd, 100PK
403SEK /packa