Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.120.0100 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M12 x 1.75X100Mm, 25PK | AH7TQT 38CX56

GRAINGER M07030.120.0100 Insexskruv Lågstål M12 x 1.75X100Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7TQT Modell: M07030.120.0100Korsreferens: 38CX56
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
1 404 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd7.5mm
Head TypLåg
Längd100ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3562
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.120.0100 Insexskruv Lågstål M12 x 1.75X100Mm, 25PK
1 404 kr /packa