Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PV-6A10-1P Solcellssäkring, icke-indikerande, enkel PCB-flik | AD4CVH 41E470

BUSSMANN PV-6A10-1P Solcellssäkring, icke-indikerande, enkel PCB-flik

Finns i lager
Artikel: AD4CVH Modell: PV-6A10-1PKorsreferens: 41E470
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolsäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassgPV / UL PV
Diameter7mm
ElementetSingle
Säkringsförstärkare6
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg33 kA DC
Längd38mm
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde1000 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Klass gPV solsäkring som används för att skydda solcellssystem från skador genom att avbryta lågfelströmmar, omvänd strömmar och flerarrangefel
    • Utformad för system som kombinationsboxar, växelriktare och PV-ledningsnät, med extrema omgivningstemperaturer med hög cykling och låga felströmförhållanden
    • Har monteringsstil för genomgående hål för hög temperaturkompatibilitet och har en strömavbrott på 50 kAIC
    • Uppfyller UL och IEC globala standarder och är RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN PV-15A10-1P Solcellssäkring, snabbt slag, rund kropp, 15 A | AD4CVG 41E463 PV-15A10-1P15902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PV-6A10-1P Solcellssäkring, icke-indikerande, enkel PCB-flik
777SEK /enhet