Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07040.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M10 x 1.50, 35mm Längd, 50PK | AH7TRX 38CX83

GRAINGER M07040.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M10 x 1.50, 35 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TRX Modell: M07040.100.0035Korsreferens: 38CX83 / 164H52

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

682SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypCylindrisk
Längd35mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.508
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07040.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M10 x 1.50, 35 mm längd, 50PK
682SEK /packa