Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07041.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M12 x 1.25, 25mm Längd, 50PK | AH7TUR 38CY25

GRAINGER M07041.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M12 x 1.25, 25 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TUR Modell: M07041.120.0025Korsref: 38CY25 / 164H93
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
809SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.25
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypCylindrisk
Längd25ft.
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7856
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07041.120.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M12 x 1.25, 25 mm längd, 50PK
809SEK /packa