Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07080.200.0030 Socket Head Cap Screw Low Steel M20 x 2.50, 30mm Length, 10PK | AH7TWJ 38CY64

GRAINGER M07080.200.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M20 x 2.50, 30 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWJ Modell: M07080.200.0030Korsreferens: 38CY64
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
547SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd11mm
Head TypLåg
Längd30 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07080.200.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M20 x 2.50, 30 mm längd, 10PK
547SEK /packa