Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07080.240.0100 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M24 x 3.00X100Mm, 10PK | AH7TWT 38CY72

GRAINGER M07080.240.0100 Insexskruv Lågstål M24 x 3.00X100Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWT Modell: M07080.240.0100Cross Ref: 38CY72 / 164J41
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
3 586 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd13mm
Head TypLåg
Längd100ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9186
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07080.240.0100 Insexskruv Lågstål M24 x 3.00X100Mm, 10PK
3 586 kr /packa