Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6EXN7 Hålskärarsats hårdmetall 9 st | AE8PMU

WESTWARD 6EXN7 Hålskärningssats Hårdmetall 9 st

Finns i lager
Artikel: AE8PMU Modell: 6EXN7
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
5 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåssmeder Hålsågsats
Arbor designIngår ej
Arbor Hole3 / 8 "
ByggKarbid
Max. Skärdjup3 / 16 "
Antal bitar10
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 2-1 / 2" L
Utbud av sågstorlekar7/8" to 2-1/2"
Skaftstorlek3/8 "W / 3 lägenheter
Tänder per tum1/2
TandmaterialKarbid tippad
TypLåsuppsättning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6EXN7 Hålskärningssats Hårdmetall 9 st
5 911 kr /enhet