Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.040.0020 Socket Head Cap Screw Low Steel M4 x 0.70, 20mm Length, 100PK | AH7TWZ 38CY78

GRAINGER M07090.040.0020 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M4 x 0.70, 20 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWZ Modell: M07090.040.0020Korsreferens: 38CY78
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd2.8mm
Head TypLåg
Längd20ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.040.0020 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M4 x 0.70, 20 mm längd, 100PK
252SEK /packa