Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.050.0012 Socket Head Cap Skruv Low Steel M5 x 0.80, 12mm Längd, 100PK | AH7TXC 38CY81

GRAINGER M07090.050.0012 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M5 x 0.80, 12 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TXC Modell: M07090.050.0012Korsreferens: 38CY81
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
132SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd3.5mm
Head TypLåg
Längd12 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2718
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.050.0012 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M5 x 0.80, 12 mm längd, 100PK
132SEK /packa