A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 3.25 " , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: Rostfritt stål , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 2,073 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: gaffel , Kolvmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 3 / 4 " , Portstorlek: 1 / 2 "NPT , Rod Dia.: 1" , Stångens längd: 1.125 " , Stång Trådstorlek: 3/4 "-16 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Rostfritt stål , Rörmaterial: Rostfritt stål