Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07111.100.0010 Axelskruv Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK | AH7TZE 38CZ32

GRAINGER M07111.100.0010 Axelskruv Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TZE Modell: M07111.100.0010Korsreferens: 38CZ32 / 163V89
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
190SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16.27mm
Huvudhöjd7mm
Head StyleStandard
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Skruvhuvud Dia.16.27mm
Skruvhuvudets höjd7mm
Axeldia.10mm
Axellängd10mm
Axellängdstolerans+0.25
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
gäng~~POS=TRUNC13mm
Tråd storlekM8
TypSexkantsuttag F9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.06

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07111.100.0010 Axelskruv Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK
190SEK /packa