Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07111.160.0070 Shoulder Screw M12 X 1.75 X 70Mm, 2PK | AG2KKZ 31KG14

GRAINGER M07111.160.0070 Axelskruv M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2KKZ Modell: M07111.160.0070Korsreferens: 31KG14

Få det Maj 16, Torsdag
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.24.33mm
Huvudhöjd11mm
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvud Dia.24.33mm
Ren styrka84000 psi
Axeldia.16mm
Axellängd70mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC18mm
Tråd storlekM12 x 1.75
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3146
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07111.160.0070 Axelskruv M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK
288SEK /packa