Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07111.240.0060 Shoulder Screw Metric Steel M20 X 2.5Mm, 2PK | AG2KLV 31KG39

GRAINGER M07111.240.0060 Axelskruv Metriskt stål M20 X 2.5 Mm, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2KLV Modell: M07111.240.0060Korsref.: 31KG39 / 163V03

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 129 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.36.39mm
Huvudhöjd16mm
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvud Dia.39.39mm
Ren styrka84000 psi
Axeldia.24mm
Axellängd60mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC27mm
Tråd storlekM20 x 2.5
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7618
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07111.240.0060 Axelskruv Metriskt stål M20 X 2.5 Mm, 2PK
1 129 kr /packa