Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.040.0016 Hylshuvud Kåpa Skruvknapp Stål M4 x 0.70, 16mm Längd, 100PK | AH7UCN 38DA08

GRAINGER M07150.040.0016 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M4 x 0.70, 16 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UCN Modell: M07150.040.0016Korsreferens: 38DA08
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.7.6mm
Huvudhöjd2.2mm
Head TypKnappen
Längd16
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1863
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.040.0016 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M4 x 0.70, 16 mm längd, 100PK
76SEK /packa