Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07150.080.0010 Socket Head Cap Screw Button Steel M8 x 1.25, 10mm Length, 100PK | AH7UDP 38DA32

GRAINGER M07150.080.0010 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M8 x 1.25, 10 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UDP Modell: M07150.080.0010Korsreferens: 38DA32 / 164K84
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.14mm
Huvudhöjd4.4mm
Head TypKnappen
Längd10 "
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07150.080.0010 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M8 x 1.25, 10 mm längd, 100PK
173SEK /packa