Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4421M Fotostyrning 120vac 1800w stam | AF7EEP 20XF01

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Stam

Finns i lager
Artikel: AF7EEP Modell: K4421MKorsreferens: 20XF01

Få det Maj 8, Onsdag
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialTärningskast
Längd3"
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800
Monteringstammen
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 VAC
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning för att förhindra oönskad avstängning

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusets materialLängdMax. WattalSpänningPris
INTERMATIC K4123C Fotostyrningsstam 208 till 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CGrå med vitt bandpolypropylen2 5 / 16 "3100 till 4150208 till 277 VAC552SEK
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Regntätt, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MGråTärningskast3"4150208 till 277 VAC523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Stam
436SEK /enhet