Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07151.050.0008 Socket Head Cap Screw Button Steel M5 x 0.8, 8mm Length, 100PK | AH7UGQ 38DC03

GRAINGER M07151.050.0008 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M5 x 0.8, 8 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UGQ Modell: M07151.050.0008Korsreferens: 38DC03

Få det Maj 22, Onsdag
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
123SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.9.5mm
Huvudhöjd2.75mm
Head TypKnappen
Längd8"
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1836
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07151.050.0008 Insexhuvud Kåpa Skruvknapp Stål M5 x 0.8, 8 mm längd, 100PK
123SEK /packa