Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.050.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M5 x 0.80, 30mm Längd, 100PK | AH7ULX 38DD02

GRAINGER M07160.050.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M5 x 0.80, 30 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7ULX Modell: M07160.050.0030Korsreferens: 38DD02 / 164M54
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
181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypCylindrisk
Längd30 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5558
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.050.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M5 x 0.80, 30 mm längd, 100PK
181SEK /packa