NILFISK Cleanroom Torrvakuum Gallon


Filter
Luftflöde: 80 cfm , Hjul: Ja , Dränera: Nej , Slang Dia.: 1.25 " , Hz: 60 , Nätsladds längd: 30ft. , Tankmaterial: Aluminium , Watt: 1100 , Bredd: 12 "
StilModellAmpsFilter typHöjdSlanglängdLängdLjud nivåSpänningPris (ex moms)
A
01790150
9ULPA16 "10ft.14 "59110-120/22027 431 SEK
B
01790129
10HEPA25 "6 1/2 fot.16 "6112034 492 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?