Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.060.0010 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M6 x 1.00, 10mm Längd, 100PK | AH7UMJ 38DD13

GRAINGER M07160.060.0010 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M6 x 1.00, 10 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UMJ Modell: M07160.060.0010Korsreferens: 38DD13

Få det Maj 7, Tisdag
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd10 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4563
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.060.0010 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M6 x 1.00, 10 mm längd, 100PK
168SEK /packa