Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.140.0045 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M14 x 2.00, 45mm Längd, 25PK | AH7URN 38DE10

GRAINGER M07160.140.0045 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M14 x 2.00, 45 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7URN Modell: M07160.140.0045Korsreferens: 38DE10 / 164N62
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
491SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypCylindrisk
Längd45mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.140.0045 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M14 x 2.00, 45 mm längd, 25PK
491SEK /packa