Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1h 1c Ej programmerbar | AE8MZJ

DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1h 1c Ej programmerbar

Finns i lager
Artikel: AE8MZJ Modell: 6EEA2
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
762SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Batterier ingårJa
BatteribackupJa
FärgWhite
VisaDisplay
FläktbyteAuto-på
Spärr av tangentbordetNej
StrömmetodFast kabel / batteri
FjärranalysfunktionNej
Stegvärme1
SystembyteVärmeavkylning
Tillfälligt program åsidosättaNej
TerminalbeteckningarR, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O
Spänning24 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk övergång (Nej)
    • Avfuktningskontroll (Nej)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Befuktningskontroll (Nej)
    • Indikator för lågt batteri (Ja)
    • Programmerbar fläkt (Nej)
    • Etapper Cool (1)
    • Temperaturbegränsning (Nej)
    • Tillfällig temperaturhållning (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellSpärr av tangentbordetStegvärmeTerminalbeteckningarPris
DAYTON 4PU51 Low V Thermostat Only Heat 750mv | AD9DTT 4PU51--R, W.303SEK
DAYTON 6EDZ6 Pekskärmstermostat 3h 2c 7 dagar | AE8MXU 6EDZ6Ja3S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX2 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6EEA2 Digital termostat 1h 1c Ej programmerbar
762SEK /enhet