Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.050.0045 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M5 x 0.80, 45mm Längd, 100PK | AH7UVK 38DE76

GRAINGER M07400.050.0045 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M5 x 0.80, 45 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UVK Modell: M07400.050.0045Korsreferens: 38DE76

Få det Maj 16, Torsdag
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
152SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.11.2mm
Huvudhöjd3.2mm
Head TypFlat
Längd45mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6916
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.050.0045 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M5 x 0.80, 45 mm längd, 100PK
152SEK /packa