Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.200.0140 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M20 x 2.50X140Mm, 5PK | AH7UXG 38DF20

GRAINGER M07400.200.0140 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M20 x 2.50X140Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7UXG Modell: M07400.200.0140Korsreferens: 38DF20 / 164P71

Få det Maj 16, Torsdag
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
686SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.40.32mm
Huvudhöjd10.16mm
Head TypFlat
Längd140mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7906
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.200.0140 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M20 x 2.50X140Mm, 5PK
686SEK /packa