Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.040.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M4 x 0.70, 40mm Längd, 100PK | AH7UYT 38DF53

GRAINGER M07470.040.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M4 x 0.70, 40 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UYT Modell: M07470.040.0040Korsreferens: 38DF53
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek2.50mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.96mm
Huvudhöjd2.48mm
Head TypFlat
Längd40mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.040.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M4 x 0.70, 40 mm längd, 100PK
157SEK /packa